Set de divisores de cajones BASIC, 5 compartimentos

Ref.: 0957502100
Ver todas las versiones

-ZB-EINTEILUNG-SLSHRNK-5FACH-KH40

Descripción

-ZB-EINTEILUNG-SLSHRNK-5FACH-KH40
Set de divisores de cajones BASIC, 5 compartimentos
El set de placas de separación para módulos de cajones BASIC 700 S permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 5 compartimentos

Contenido:

  • 1 carriles de compartimento, 595 mm de longitud
  • 3 divisores de compartimento, 295 mm de longitud

Material

ALU/ST
Más Información

Se puede utilizar para altura de caja

40 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Número de compartimentos

5 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el armario de cajones

BASIC 700 S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información
Scroll to top