Set de divisores de cajones, BASIC RW, 8 compartimentos

Ref.: 0957505101
Ver todas las versiones

-ZB-EINTEILUNG-MNTGWG-8FACH-KH70

Descripción

-ZB-EINTEILUNG-MNTGWG-8FACH-KH70
Set de divisores de cajones, BASIC RW, 8 compartimentos
Set de separadores para organizar según se prefiera los cajones del carro con ruedas RW BASIC.

Permite habilitar ocho compartimentos

Contenido:

  • 1 carril de compartimento, 525 mm de longitud
  • 6 divisores de compartimento, 200 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Se puede utilizar para la altura del cajón

70 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Número de compartimentos

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

790 g
Más Información
Scroll to top