Set de divisores de cajones, BASIC RW, 12 compartimentos

Ref.: 0957505103
Ver todas las versiones

-ZB-EINTEILUNG-MNTGWG-12FACH-KH40

Descripción

-ZB-EINTEILUNG-MNTGWG-12FACH-KH40
Set de divisores de cajones, BASIC RW, 12 compartimentos
Set de separadores para organizar según se prefiera los cajones del carro con ruedas RW BASIC.

Permite habilitar 12 compartimentos

Contenido:

  • 2 carriles de compartimento, 525 mm de longitud
  • 9 divisores de compartimento, 145 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Se puede utilizar para la altura del cajón

40 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Número de compartimentos

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.000 g
Más Información
Scroll to top