Junta para tornillos, autocentrante

Ref.: 0866177204
Ver todas las versiones

JUNTAS METAL BUNA BSP AUTOC. 5/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTAS METAL BUNA BSP AUTOC. 5/8"
Junta para tornillos, autocentrante
Arandela de acero con reborde de sellado de caucho moldeado
  • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • Arandela de acero con junta de estanqueidat; para sellar tornillos, racores de union, tapones, etc
  • Para alta presión, vacío y amplios rangos de temperatura.
  • Efecto de sellado óptimo gracias a la formación precisa de borde.
  • Sin necesidad de presionar, incluso en condiciones de presión extrema gracias al contacto metal-metal.
  • Par de apriete mínimo
  • Sin necesitad de reajustado
  • Es reutilizable
  • Instalación rápida, sencilla y fiable.
  • Posibilidad de instalación supérior
  • No se requiere mecanizado especial de la superficie metálica.
  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +120 °C
  • Dureza de la junta de goma: 65–75 Shore

  • Instalación profesional:


    Se recomienda instalar un hueco de centrado para la arandela de sellado para evitar que la junta se coloque en una posición excéntrica.


    Se puede almacenar en el sistema ORSY

    Peso del producto (por artículo)

    78.000 g
    Más Información

    Catálogo General

    0866177204

    Ficha Técnica

    32406684.pdf

    Ficha Técnica

    98470725.pdf

    Ficha Técnica

    98470726.pdf

    ¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

    Scroll to top