Para subestructuras
Material |
RBR |
Longitud |
90 mm |
Anchura |
90 mm |
Código del sistema armonizado |
400821900000 |
Peso del producto (por artículo) |
58.520 g |
Altura |
10 mm |
Catálogo General |
0907000110 |