Calzado bajo de seguridad S3 Triton

Ref.: M418188044
Ver todas las versiones

ZAPATO TRITON S3 NEGRO/LIMA 44

Descripción

ZAPATO TRITON S3 NEGRO/LIMA 44
Calzado bajo de seguridad S3 Triton
Bota de seguridad S3 deportivo y ultracómodo, fabricado en Europa. El dibujo de la suela garantiza un apoyo óptimo. La entresuela es resistente a la penetración y está fabricada con un 100 % de PET reciclado.
  • Tejido repelente al agua, protección contra la abrasión en la zona de la puntera
  • Forro de tela con orificios de transpiración, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera de fibra de vidrio, plantilla antiperforante MODYFLEX confeccionada al 100 % a partir de PET reciclado
  • Suela exterior de caucho SRC HI CI HRO, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin metal, fabricado en Europa

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

NegroVerde lima
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

44
Más Información

Talla de zapato US

10
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191FOHIHROSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

9,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Normas

EN 20345, HRO , DGUV 112-191 , SRC , FO , CI , HI
Más Información
Scroll to top