Zapato

Ref.: M418234042
Ver todas las versiones

ZAPATO TITAN 2.0 S3 GRIS/NEGRO 42

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO TITAN 2.0 S3 GRIS/NEGRO 42
Zapato
TITAN 2.0 S3
Calzado ligero de aspecto deportivo. Excelente resistencia a las abrasiones. Mejorada la parte frontal con refuerzo añadido.

Aprox. 505 gr.

  • Tejido con excelente resistencia a las abrasiones.
  • Forro interior en microfibra de alta calidad.
  • Puntera de Fibra de vidrio, plantilla interior de textil anti-perforación.
  • Suela de PU SRC certificada, horma ancha Mondopoint 11.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Tipo de cierre

Lazada
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Transpirable

Más Información

Peso del producto (por artículo)

1010.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418234042

Ficha Técnica

641144182.pdf
Scroll to top