Zapato

Ref.: M418122036
Ver todas las versiones

ZAPATO THOR S3 36

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO THOR S3 36
Zapato
THOR S3
Calzado de seguridad hidrorepelente y muy robusto. Excelente relación calidad-precio
  • Piel negra hidrofugada.
  • Plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Puntera de COMPOSITE, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Refuerzo en piel para proteger el interior del talón.
  • Peso: 570 g (Talla 42).

Norma EN ISO 20345:2011 S3

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.180 kg
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418122036

Ficha Técnica

32410598.pdf
Scroll to top