Zapato de seguridad bajo Stretch X S3 ESD

Ref.: M418131038
Ver todas las versiones

ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO 38
Zapato de seguridad bajo Stretch X S3 ESD
Zapatos de seguridad flexibles e innovadores con cómodas inserciones elásticas. Ideales para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia.
  • Ante transpirable, inserciones de tela
  • Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191 (BGR 191), flexibilidad gracias a las inserciones elásticas CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálicas, ESD
  • Aprox. 570 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Malla
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

AEESDFOPProducto fabricado en EuropaSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Talla de zapato US

6
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191ESDFOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

5
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191
Más Información

Catálogo General

M418131038

Ficha Técnica

32410587.pdf
Scroll to top