Calzado de seguridad Song Plus S1P

Ref.: M416104047
Ver todas las versiones

ZAPATO SONG PLUS S1P SRC 47

Descripción

ZAPATO SONG PLUS S1P SRC 47
Calzado de seguridad Song Plus S1P
Calzado de seguridad robusto, resistente y sin metal.
  • Ante transpirable
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, anchura de confort 11
  • Sin metal
  • Aprox. 580 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

47
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

12
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1430.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información
Scroll to top