Zapato de seguridad bajo Cetus S3

Ref.: M418133042
Ver todas las versiones

ZAPATO CETUS S3 WRU FO 42

Descripción

ZAPATO CETUS S3 WRU FO 42
Zapato de seguridad bajo Cetus S3
Estos zapatos de seguridad innovadores y robustos ponen de manifiesto una impresionante comodidad de uso, una amplia protección y un aspecto informal.
  • Tejido transpirable y resistente
  • Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de plástico y tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
  • Sin metal, fabricado en Europa
  • Aprox. 485 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la tapa

Plástico
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.000 g
Más Información

Normas

EN 20345, DGUV 112-191
Más Información
Scroll to top