Zapato

Ref.: M416218041
Ver todas las versiones

ZAPATO NEW SLAM GRIS S1P 41

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO NEW SLAM GRIS S1P 41
Zapato
NEW SLAM S1P
Calzado de seguridad muy ligero y flexible de perfil bajo. Por su aspecto informal y su gran comodidad se adapta perfectamente a diferentes ámbitos de uso.

544 gr.

  • Puntera de COMPOSITE, plantilla anti-perforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Piel serraje microperforada transpirable.
  • Forro interior textil transpirable, plantilla interior extraíble.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

41
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero vacuno con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

41
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

41
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1020.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416218041

Ficha Técnica

539026906.pdf
Scroll to top