Zapato

Ref.: M418208036
Ver todas las versiones

ZAPATO-NEW-RHEA-S3-36

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO-NEW-RHEA-S3-36
Zapato
S3 NEW RHEA
Zapato de seguridad muy ligero y confortable con un look deportivo. Apto para uso en interiores y exteriores. Especialmente recomendable para superficies lisas.

510 g

  • Puntera de FIBRA DE VIDRIO, plantilla anti-perforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Parte superior en tejido PUTEK, muy resistente y transpirable.
  • Forro interior transpirable y plantilla interior extraíble.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra con insertos técnicos
Más Información

Talla de zapato Europa

36
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

36
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418208036

Ficha Técnica

247828812.pdf
Scroll to top