ZAPATO NEW ECO S3 46

Ref.: M418207046
Ver todas las versiones

ZAPATO NEW ECO S3 46

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO NEW ECO S3 46

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero suave
Más Información

Talla de zapato Europa

46
Más Información

Talla de zapato US

12
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

11
Más Información

Código del sistema armonizado

640399930900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1390.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418207046

Ficha Técnica

539011737.pdf
Scroll to top