Botas de seguridad Indus negras Würth MODYF, S3 SRC

Ref.: M418121047
Ver todas las versiones

ZAPATO INDUS S3 NEGRO 47

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO INDUS S3 NEGRO 47
Botas de seguridad Indus negras Würth MODYF, S3 SRC
  • Parte superior de cuero transpirable para mayor comodidad
  • Lengüeta acolchada, amortiguador en la parte delantera
  • Suela de poliuretano (PU) SRC antideslizante
  • Amortiguadores en el talón
  • Sin metales
  • Norma S3

Material

  • Puntera de fibra de vidrio
  • Plantilla textil protectora

Disponible en las siguientes tallas:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1280.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418121047

Ficha Técnica

32410599.pdf
Scroll to top