Calzado de seguridad corte bajo S3 EcoFresh

Ref.: M418146044
Ver todas las versiones

ZAPATO ECOFRESH S3L ESD GRIS 44

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO ECOFRESH S3L ESD GRIS 44
Calzado de seguridad corte bajo S3 EcoFresh
Calzado de seguridad moderno fabricado con componentes reciclados y con un innovador sistema de aire
  • Parte superior, cordones y trabilla fabricados en PET 100 % reciclado (norma GRS)
  • Forro ultratranspirable
  • Plantilla de carbono activo 100 % reciclado con sistema de ventilación
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela de PU antideslizante SRC, ancho 11 muy cómodo, fabricado en Italia, Regla 112-191 del Seguro de Accidentes Sociales de Alemania (DGUV), sin metales
  • aprox. 470 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3L
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Gris;Verde
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Material reciclado
Más Información

Talla de zapato Europa

44
Más Información

Talla de zapato US

11
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191ESDFOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

10
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1090.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418146044

Ficha Técnica

98470859.pdf
Scroll to top