ZAPATO DAILY RACE O2 ANTRA 39

Ref.: M427031039
Ver todas las versiones

ZAPATO DAILY RACE O2 ANTRA 39

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO DAILY RACE O2 ANTRA 39

Categoría sobre seguridad

O2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Talla de zapato US

7
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Talla de zapato UK

6
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

960.000 g
Más Información

Normas

FO , DGUV 112-191 , SR
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M427031039

Ficha Técnica

566742980.pdf
Scroll to top