Categoría sobre seguridad |
S1P |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Fibra de vidrio |
Color |
Blanco;Negro |
Tamaño |
41 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Textil |
Talla de zapato Europa |
41 |
Talla de zapato US |
8,5 |
Repelente al agua |
No |
Otro estándar |
DGUV 112-191FOSRC |
Estándar EN |
20345 |
Talla de zapato UK |
7,5 |
Código del sistema armonizado |
640299050000 |
Peso del producto (por artículo) |
1180.000 g |
Normas |
EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M416170041 |
Ficha Técnica |
539059169.pdf |