Zapato de seguridad, CETUS

Ref.: M418199039
Ver todas las versiones

ZAPATO CETUS S3L 39

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CETUS S3L 39
Zapato de seguridad, CETUS
S3L
EPI CAT. II/S3L A FO SR/DGUV 112-191/EN ISO 20345
  • Aspecto deportivo e innovador con excelente flexibilidad
  • Muy cómodos, ligeros y transpirables
  • Forro interior de microfibra transpirable de primera calidad
  • Suela de PU antideslizante (SRC), resistente a los hidrocarburos y con absorción de energía en el talón
  • Puntera protectora no metálica COMPOSITE
  • Plantilla textil no metálica antiperforaciones
  • Mondopoint Ajuste ancho 11
  • Peso aproximado (talla 42): 1160 g/par

Para un uso cómodo y para proteger al usuario en tareas y entornos con riesgos que requieren calzado de seguridad de corte bajo. Adecuados para entornos secos en los que el pie corre el riesgo de ser perforado o aplastado.

Categoría sobre seguridad

S3L
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Talla de zapato US

7
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

6
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

990.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418199039

Ficha Técnica

566743589.pdf
Scroll to top