Zapato de seguridad Cetus S1P

Ref.: M416169050
Ver todas las versiones

ZAPATO CETUS S1P GRIS/ANTRA 50

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CETUS S1P GRIS/ANTRA 50
Zapato de seguridad Cetus S1P
Zapatos de seguridad ligeros y de estilo deportivo con transpirabilidad, comodidad y protección máximos.
  • Tejido transpirable y resistente
  • Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de plástico y tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
  • Sin metal, fabricado en Europa
  • Aprox. 480 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

AntracitaGris
Más Información

Tamaño

50
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

50
Más Información

Talla de zapato US

15,5
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

14,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1530.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416169050

Ficha Técnica

641236247.pdf
Scroll to top