Zapatos de seguridad bajos, S1P Carbon 290 ESD

Ref.: M416185043
Ver todas las versiones

ZAPATO CARBON 290 S1P ESD AZUL 43

Descripción

Zapato de seguridad MUY LIGERO. Puntera de FIBRA DE CARBONO e innovadora plantilla reciclada que aporta una extraordinaria sensación de ligereza
- 340 gr.
- Parte superior textil con refuerzos de TPU.
- Puntera muy ligera en FIBRA DE CARBONO.
- Plantilla antiperforación muy ligera en PET 100% reciclado, fresco y flexible.
- Suela en EVA SRC antideslizante y antiestática con inserciones de goma.
- ESD Clase 1, Horma ancha Mondopoint 11.
- Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de carbono
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

43
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Otro estándar

ESDSRC
Más Información

Código del sistema armonizado

640299050000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información