Zapatos de seguridad bajos, S1P Carbon 290 ESD

Ref.: M416185042
Ver todas las versiones

ZAPATO CARBON 290 S1P ESD AZUL 42

Descripción

ZAPATO CARBON 290 S1P ESD AZUL 42
Zapatos de seguridad bajos, S1P Carbon 290 ESD
Zapato de seguridad extremadamente ligero con una mediasuela innovadora y reciclada

  • aprox. 340 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de carbono
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Otro estándar

ESDSRC
Más Información

Código del sistema armonizado

640299050000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

720.000 g
Más Información

Normas

SRC , ESD
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416185042
Scroll to top