Categoría sobre seguridad |
S1PL |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Fibra de carbono |
Color |
Azul marino |
Tamaño |
37 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Tejido transpirable |
Talla de zapato Europa |
37 |
Talla de zapato US |
5 |
Otro estándar |
DGUV 112-191ESDFOSR |
Estándar EN |
20345 |
Talla de zapato UK |
4 |
Código del sistema armonizado |
640419900000 |
Peso del producto (por artículo) |
610.000 g |
ISO |
20345:2022 |
Normas |
ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M416211037 |
Ficha Técnica |
98470855.pdf |