ZAPATO CARACAS REFLECTIVE S1P ESD 43

Ref.: M416206043
Ver todas las versiones

ZAPATO CARACAS REFLECTIVE S1P ESD 43

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CARACAS REFLECTIVE S1P ESD 43

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris vigore
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Tejido transpirable
Más Información

Talla de zapato Europa

43
Más Información

Talla de zapato US

10
Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOHROSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

9
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

990.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-19
Más Información

Catálogo General

M416206043

Ficha Técnica

59955475.pdf

Guía de tallas

guia-tallas
Scroll to top