ZAPATO CARACAS MICRO ANTRACITA S3 ESD 46

Ref.: M418197046
Ver todas las versiones

ZAPATO CARACAS MICRO ANTRACITA S3 ESD 46

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CARACAS MICRO ANTRACITA S3 ESD 46

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

46
Más Información

Talla de zapato US

12
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOHROSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

11
Más Información

Código del sistema armonizado

640299930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1090.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-19
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418197046

Ficha Técnica

566744808.pdf
Scroll to top