Zapato

Ref.: M418202037
Ver todas las versiones

ZAPATO BERGEN NEGRO S3 37

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO BERGEN NEGRO S3 37
Zapato
BERGEN S3
Calzado hidrofugado muy resistente y ligero. Recomendado para trabajos en exteriores

554 gr.

  • Puntera de COMPOSITE, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Sin partes metálicas.
  • Fabricado en piel de alta calidad con inserciones en CORDURA para una mayor resistencia a la abrasión.
  • Forro interior transpirable en microfibra de alta calidad.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero vacuno con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

37
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1040.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418202037

Ficha Técnica

539012452.pdf
Scroll to top