Categoría sobre seguridad |
O2 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material del forro |
Malla |
Material de la tapa |
Fibra de vidrio |
Material de la suela exterior |
TPU |
Color |
Azul oscuro |
Tamaño |
36 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Material textil con refuerzos sintéticos |
Talla de zapato Europa |
36 |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
36 |
Otro estándar |
SRC |
Estándar EN |
20347 |
Peso del producto (por artículo) |
420.000 g |
Normas |
EN 20347, SRC |
Catálogo General |
M427033036 |