Zapatero Lux en alambre con marco incluido para armario

Ref.: 0683586613
Ver todas las versiones

ZAPATERO LUX JANTZI MOD60 MOKA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATERO LUX JANTZI MOD60 MOKA
Zapatero Lux en alambre con marco incluido para armario
JANTZI
Zapatero con láminas continuas de acero lacado.

Guías de extracción total con cierre softclose.

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Anchura útil mínima de instalación

564 mm
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Color

Marrón chocolate
Más Información

Anchura máxima

600 mm
Más Información

Altura útil mínima de instalación

265 mm
Más Información

Rango de ajuste

36 mm
Más Información

Anchura mínima

564 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3930.000 g
Más Información

Altura

208 mm
Más Información

Catálogo General

0683586613

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

616675866.pdf
Scroll to top