Estante extensible

Ref.: 0683585190
Ver todas las versiones

KIT-POSR-R-SILV-291X521X772

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Zapatero lateral, con tres cestas, con guías de extracción total, con cierre suave (softclose), longitud extensión 470 mm, para atornillar al costado del mueble

Material

ST/ALU
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8020.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683585190

Ficha Técnica

32407475.pdf