Zapatero extraíble y extensible

Ref.: 0683559036
Ver todas las versiones

ZAPATERO EXTRAIBLE-EXTENSIBLE 600/1000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATERO EXTRAIBLE-EXTENSIBLE 600/1000MM
Zapatero extraíble y extensible
Zapatero extraíble y extensible en acabado cromo brillo
  • Herraje de interior de armario para guardar perfectamente ordenado todos nuestros calzados.
  • Dos opciones según bastidor extensible, de 400 / 600 mm y 600/1000 mm, en acabado cromo brillo.
  • Con guías de bolas de 3 cuerpos de extracción total, de 35mm de sección, y mínimo espesor, 10,5mm.
  • Varilla de refuerzo longitudinal en el punto donde se extiende el herraje.
  • El diámetro de la varilla en la parte “hembra” es de 8 mm y en la parte “macho” es de 4 mm.
  • Anchura mínima de modulo 360 mm para el modelo de 400/600 mm y de 568 mm para el modelo de 600/1.000 mm.
  • Fondo en ambos modelos de 450 mm.
  • Posible uso de una pieza adicional (Art. Nº 0683559037), a colocar en las guías, que sirve para poder acoplar un frente, con agujeros ovalados para ajustar en altura y lateralmente el frente.

Material

Acero sin endurecer
Más Información

Superficie

Cromado brillante
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidableDel color del cromo
Más Información

Anchura máxima

600 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Rango de ajuste

1 mm
Más Información

Anchura mínima

1000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

0683559036

Ficha Técnica

32407477.pdf
Scroll to top