Zapatero con herraje giratorio

Ref.: 0683585220
Ver todas las versiones

ZAPATERO-BROWN-1920-2190MM

Descripción

ZAPATERO-BROWN-1920-2190MM
Zapatero con herraje giratorio
Extensible y se puede girar 180° para acceder desde ambos lados
  • Con 12 bandejas para al menos 36 pares de zapatos
  • Montaje sencillo mediante tornillo de las guías en el suelo y en el estante superior e inferior
  • Las bandejas para zapatos son fáciles de enganchar y quitar
  • Capacidad de carga de hasta 4 kg por bandeja

Material

ST/PLA
Más Información

Anchura útil mínima de instalación

762 mm
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

400 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Pardo grisáceo RAL 8019
Más Información

Altura útil mínima de instalación

1920 mm
Más Información

Rango de ajuste

270 mm
Más Información

Número de bandejas

12 Uds
Más Información

Altura útil máxima de instalación

2190 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37400.000 g
Más Información
Scroll to top