Maletín de herramientas de servicio

Ref.: 071593 001
Ver todas las versiones

DDU /WZGKOFFR-ROLLEN-560X425X245MM

Descripción

DDU /WZGKOFFR-ROLLEN-560X425X245MM
Maletín de herramientas de servicio
De plástico HDPE, transportable

Producto robusto y resistente a los impactos

Gracias a sus módulos extraíbles para maletines de HDPE resistente a los impactos.

Transporte sin lesiones para la espalda del usuario

  • Ruedas grandes con cojinetes de bolas
  • Asa telescópica extraíble y asa de transporte acolchada adicional

  • Cerraduras de palanca TSA bloqueables (comparten la misma llave)
  • Bisagras de metal y soportes superiores
  • 1 panel de herramientas desmontable con bolsillos para herramientas
  • Módulo inferior con separadores y cubierta plana con bolsillos
  • Compartimento ajustable para documentos
  • Puede transportar hasta 35 kg

El maletín se suministra sin herramientas

Profundidad

425 mm
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Altura interior

185 mm
Más Información

Profundidad interna

345 mm
Más Información

Anchura

560 mm
Más Información

Ancho interior

450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42021211000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7893.000 g
Más Información

Altura

245 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

450 x 345 x 185 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

560 x 425 x 245 mm
Más Información
Scroll to top