Arandela de goma, sin PAK

Ref.: 042231122
Ver todas las versiones

WSH-RUBBER-PAKF-11X22X12

Descripción

WSH-RUBBER-PAKF-11X22X12
Arandela de goma, sin PAK
SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A

Material

SBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

11.000 mm
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Otro estándar

WN 422
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.880 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

WN 422
Más Información
Scroll to top