Arandela de goma SBR70

Ref.: 0421902024
Ver todas las versiones

WSH-RBR-SBR70-BLACK-23,5X6X3

Descripción

WSH-RBR-SBR70-BLACK-23,5X6X3
Arandela de goma SBR70

Material

SBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

23.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 g
Más Información

Diámetro interno

6.0 mm
Más Información
Scroll to top