Arandela de seguridad

Ref.: 0431519
Ver todas las versiones

WSH-LOK-SHFT-DIN6799-1.4568-MG-1,9

Descripción

WSH-LOK-SHFT-DIN6799-1.4568-MG-1,9
Arandela de seguridad
DIN 6799, acero inoxidable 1.4568 en tira

Material

1,4568
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

1.9 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

3 mm
Más Información

DIN

6799
Más Información

Se puede utilizar para ejes

1.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.040 g
Más Información

Diámetro interno

1.9 mm
Más Información

Normas

DIN 6799
Más Información

Catálogo General

0431519
Scroll to top