Profundidad |
380 mm |
Material |
Haya |
Diseño |
Borde de acero |
Anchura de instalación requerida |
834 mm |
Anchura |
834 mm |
Profundidad de instalación requerida |
380 mm |
Altura de instalación requerida |
50 mm |
Color |
Gris basalto RAL 7012 |
Grosor |
30 mm |
Profundidad de construcción |
380 mm |
Anchura de construcción |
834 mm |
Descripción de tipo |
VAP021 |
Código del sistema armonizado |
44219091000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.250 kg |
Altura |
50 mm |
Altura de construcción |
50 mm |
Catálogo General |
0963026021 |