Material |
PLA |
Longitud |
425 mm |
Anchura |
30 mm |
Color |
Rojo |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
606.000 g |
Altura |
47 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0824010024 |