Para el artículo de montaje en válvula n.º 0824010018
Material |
PAP |
Longitud |
8.9 cm |
Anchura |
5.1 cm |
Color |
Blanco;Negro |
Código del sistema armonizado |
39261000000 |
Peso del producto (por artículo) |
154.000 g |
Catálogo General |
0824010017 |