Profundidad |
750 mm |
Material |
Placa de acero |
Anchura |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
94032080900 |
Peso del producto (por artículo) |
66000.000 g |
Altura |
800 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957313300 |