Banco de trabajo BASIC, fijo

Ref.: 0957506202
Ver todas las versiones

WRKBANK-STA-BASIS-WT-FIX-2000MM

Descripción

WRKBANK-STA-BASIS-WT-FIX-2000MM
Banco de trabajo BASIC, fijo
Banco de trabajo universal, por ejemplo, para trabajos de montaje
  • Construcción robusta de chapa de acero, varios bordes
  • Travesaño entre las bases para ofrecer mayor estabilidad
  • Capacidad de carga de la encimera de 500 kg (con la carga repartida de forma uniforme)

Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura de trabajo

840 mm
Más Información

Anchura

2000 mm
Más Información

Superficie del tablero

Barnizado transparente
Más Información

Grosor del tablero

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Color del marco

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Capacidad de carga del cajón

0 kg
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

940320800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 kg
Más Información

Altura

840 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Agua
Más Información

Anchura x profundidad

2000 x 750 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

2000 x 750 x 840 mm
Más Información
Scroll to top