Banco de trabajo BASIC, altura regulable

Ref.: 0957506201
Ver todas las versiones

WRKBANK-STA-BASIC-WT-VRSTLBR-1500MM

Descripción

WRKBANK-STA-BASIC-WT-VRSTLBR-1500MM
Banco de trabajo BASIC, altura regulable
Banco de trabajo universal para trabajos de montaje, etc. La regulación de la altura permite ajustarla a la perfección a las condiciones de cada caso y garantiza las máximas características ergonómicas para los puestos de trabajo.
  • Construcción robusta de chapa de acero, varios bordes
  • Travesaño entre las bases para ofrecer mayor estabilidad
  • Altura de trabajo ajustable: 640-990 mm con conexión de tornillo
  • Ajustable en incrementos de 25 mm
  • Capacidad de carga de la encimera de 500 kg (con la carga repartida de forma uniforme)

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura de trabajo

990 mm
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Superficie del tablero

Barnizado transparente
Más Información

Grosor del tablero

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Color del marco

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

940320800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73100.000 g
Más Información

Altura

990 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Agua
Más Información

Anchura x profundidad

1500 x 750 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1500 x 750 x 990 mm
Más Información
Scroll to top