Wok inox fondo redondo

Ref.: 6104836100
Ver todas las versiones

WOK-WURTH-PROFESSIONAL-ROUND-36CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WOK-WURTH-PROFESSIONAL-ROUND-36CM
Wok inox fondo redondo
Würth
  • Wok PROFESSIONAL de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Realizado en cinco capas de material: capa interior de INOX +3 capas de Aluminio+ capa INOX exterior.
  • Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas, eléctricas e inducción.
  • Mango de acero inoxidable 18/10 soldado por seis puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
  • Extremo del mango sellado y pulido para evitar la entrada de líquidos y su oxidación.
  • Agujero en el extremo del mango para su colgado.
  • Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación y facilitar su vaciado.
  • Pulido interior acabado satinado semi mate y exterior brillante.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el medio ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición.


Salteado de todo tipo de verduras, pastas, carnes y pescados.

Material

304
Más Información

Diámetro

36.0 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1840 g
Más Información

Altura

10 cm
Más Información

Catálogo General

6104836100

Ficha Técnica

32411777.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top