Conector angular

Ref.: 5390200070
Ver todas las versiones

-WNKL-HOVERB-A-70X70X55X2,5

Descripción

-WNKL-HOVERB-A-70X70X55X2,5
Conector angular
Tipo A
El soporte angular tipo A sin malla es ideal para conexiones de alta calidad de madera a madera y madera a acero con rodamientos de carga. Están indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: 4,0 x 60-100 mm


Para conexiones de soporte de carga de vigas de madera a madera o acero, por ejemplo, viga a viga, vigueta a viga, umbral a espárrago, transversal a soporte, o para asegurar la posición de vigas.


La resistencia a la tracción transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse si procede. Es posible añadir un refuerzo transversal con tornillos ASSY plus VG de rosca completa. Es necesario respetar las especificaciones indicadas en la norma ETA 08/0183.


B2.1

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Profundidad

70 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

10 Uds
Más Información

Material

1,0242
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-08/0183
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 1

10 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

11 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 1

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

10 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.540 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 2

1 Uds
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 2

1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la subportadora nJ

10 / 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

10 + 10 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ

5 / 11 mm
Más Información

Anchura x altura

55 x 70 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

55 x 70 x 70 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH

5 / 11 mm
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la portadora principal n

10 / 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ + porta

1 + 1 Uds
Más Información
Scroll to top