Soporte angular tipo A

Ref.: 5390201105
Ver todas las versiones

-WNKL-HOVERB-STEG-105X105X90X3,0

Descripción

-WNKL-HOVERB-STEG-105X105X90X3,0
Soporte angular tipo A
El soporte angular A con refuerzo es idóneo para conexiones de alta calidad de carga de madera/madera y madera/hormigón. Indicado universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 60-100 mm


Uniones de carga entre vigas de madera de construcción y madera, o acero, por ejemplo, viga a viga, vigueta a viga, umbral a poste, travesaño a poste o para fijar vigas.


La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. Es posible añadir un refuerzo transversal con tornillos ASSY plus de rosca completa. Es necesario respetar las correspondientes condiciones básicas dispuestas en la norma ETA08/0183.


P2.1.1

Profundidad

105 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

14 Uds
Más Información

Material

1,0242
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Diseño

Con barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Aprobación

ETA-08/0183
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 1

14 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 1

10 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

10 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 2

3 Uds
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 2

1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

14 + 10 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ

5 / 13 mm
Más Información

Anchura x altura

90 x 105 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

90 x 105 x 105 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH

5 / 13 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portado

1 + 3 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la portadora principal n

10 / 3 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la subportadora nJ

14 / 1 Uds
Más Información
Scroll to top