Protege la superficie del papel pintado
Apto para todos los tipos de papel pintado, especialmente para papeles delicados con texturas superficiales como felpa, vinilo o papel textil
Longitud de las cerdas |
45 mm |
Longitud |
300 mm |
Anchura |
105 mm |
Material de la empuñadura |
Madera |
Material de las cerdas |
Cerdas naturales y de poliéster |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
31.000 g |
Catálogo General |
0693009001 |