Torno giratorio

Ref.: 0683730939
Ver todas las versiones

WINTUS TORNO GIRATORIO 270º GRAFITO M90

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WINTUS TORNO GIRATORIO 270º GRAFITO M90
Torno giratorio
WINTUS
Herraje para interior armario esquinero.

Este sistema sigue la tendencia del mercado.

  • Torno giratorio 270º fabricada en acero.
  • Lacada en color Grafito.
  • Este sistema permite utilizar un mueble instalado en la esquina. Su característica más importante es la utilización completa del espacio.
  • Reducción de los espacios no utilizados.
  • Baldas extraíbles independientes.

Atención: Plazo de entrega 2 semanas


Esterilla antideslizante

Incluidos en la entrega

Esterilla antideslizante
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Profundidad lateral mínima

490 mm
Más Información

Radio

407.5 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Radio de la parte inferior de la bandeja

407.5 mm
Más Información

Ángulo de apertura

270 grados
Más Información

Diámetro

815 mm
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Descripción de tipo

Torno giratorio 270º
Más Información

Aptitud para la altura máxima del módulo

800 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.450 kg
Más Información

Altura

650 mm
Más Información

Aptitud para la altura mínima del módulo

700 mm
Más Información

Manual instrucciones

576379686.pdf

Catálogo General

0683730939

Ficha Técnica

576382582.pdf
Scroll to top