Rincón extraible total

Ref.: 0683730941
Ver todas las versiones

WINTUS MEC RINCÓN EXT. TOTAL GRAFITO M90

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WINTUS MEC RINCÓN EXT. TOTAL GRAFITO M90
Rincón extraible total
WINTUS
Herraje para interior armario esquinero.

Este sistema sigue la tendencia del mercado.

  • Rincón extraíble total fabricado en acero.
  • Lacada en color Grafito.
  • Este sistema permite utilizar un mueble instalado en la esquina. Su característica más importante es la utilización completa del espacio.
  • Reducción de los espacios utilizados.
  • Baldas extraíbles en conjuntos de dos unidades.

Atención: Plazo de entrega 2 semanas


Esterilla antideslizante

Número de cestas

4
Más Información

Incluidos en la entrega

Esterilla antideslizante
Más Información

Profundidad

467 mm
Más Información

Anchura de armario mínima

900 mm
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Anchura

590 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Profundidad de montaje

500 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga por caja

8 kg
Más Información

Dirección de apertura

Apertura izquierda y derecha
Más Información

Altura de la cesta (exterior)

80 mm
Más Información

Capacidad de carga

32 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Altura

594.5 mm
Más Información

Manual instrucciones

576379688.pdf

Catálogo General

0683730941

Ficha Técnica

576386171.pdf
Scroll to top