Esquinera Gemela

Ref.: 0683730933
Ver todas las versiones

WINTUS ESQUINERA GEMELA GRAFITO DCH M90

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WINTUS ESQUINERA GEMELA GRAFITO DCH M90
Esquinera Gemela
WINTUS
Herraje para interior armario esquinero.

Este sistema sigue la tendencia del mercado.

  • Esquinera gemela fabricada en acero.
  • Lacada en color Grafito.
  • Este sistema permite utilizar un mueble instalado en la esquina. Su característica más importante es la utilización completa del espacio.
  • Reducción de los espacios utilizados.
  • Baldas extraíbles independientes

Atención: Plazo de entrega 2 semanas


Esterilla antideslizante

Incluidos en la entrega

Esterilla antideslizante
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

La capacidad de carga de la balda

15 kg
Más Información

Profundidad lateral mínima

500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

450 mm
Más Información

Longitud

780 mm
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Altura mínima de instalación

70 cm
Más Información

Altura de instalación máxima

80 cm
Más Información

Dirección de apertura

Apertura derecha
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad máxima del armario

500 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Descripción de tipo

Esquinera gemela Modelo Derecha 90
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.400 kg
Más Información

Altura de instalación mínima/máxima

70-80 cm
Más Información

Manual instrucciones

576379681.pdf

Catálogo General

0683730933

Ficha Técnica

576362001.pdf
Scroll to top