Columna extraible

Ref.: 0684904187
Ver todas las versiones

WINTUS CO EXTR. 350 GRAFIT BAST+GUÍA. 6C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WINTUS CO EXTR. 350 GRAFIT BAST+GUÍA. 6C
Columna extraible
WINTUS
Herraje para interior de armario alto.

Columna extraíble total adaptado a las nuevas tendencias del mercado

  • Columna extraíble fabricada en acero.
  • Lacada en color Grafito.
  • Este sistema se utiliza en un mueble columna.
  • Su característica más importante es la utilización completa del espacio.
  • Esterilla antideslizante incluida

Atención: Plazo de entrega 2 semanas


Esterilla deslizante

Número de cestas

6
Más Información

Incluidos en la entrega

Esterilla deslizante
Más Información

Material

Acero sin endurecer
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

525 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima del armario

1820 mm
Más Información

La capacidad de carga de la balda

12 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario

2150 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

350 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Capacidad de carga

72 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2050.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima/máxima del arma

1820-2150 mm
Más Información

Manual instrucciones

576379693.pdf

Catálogo General

0684904187

Ficha Técnica

576425390.pdf
Scroll to top