Cinta de embalaje, caucho, negro

Ref.: 0874105021
Ver todas las versiones

-WICKELBA-KÄLTEKAUTS-50MMX15MX3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-WICKELBA-KÄLTEKAUTS-50MMX15MX3MM
Cinta de embalaje, caucho, negro
Para coquilla de caucho FLEXEN® o coquilla de caucho FLEXEN® plus

Material

Espuma de célula cerrada con caucho sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.500 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

0874105021

Ficha Técnica

32406313.pdf
Scroll to top